Draadloze bi-directionele EnOcean Funk / RS485-bus antennemodule FAM14 EnOcean Funk antennemodule voor de Eltako RS485-bus met verwisselbare antenne. Met geïntegreerde schakelende voeding 12 V DC/8W. Bi-directioneel. Gecodeerde Funk. Stand-by verlies slechts 1 Watt. Indien wenselijk kan een externe Funk antenne FA250* of FA200* aangesloten worden. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Slechts 36mm breed en 58mm diep. Voedingspanning 230V. Wordt compleet geleverd met 2 afsluitweerstand geleiderbruggen met de opdruk ??, halve module, 3 geleiderbruggen 1 module (waarvan 1 reserve), 2 geleiderbruggen halve module (waarvan 1 reserve) en geleiderbrug montagegereedschap SMW14. De Funk antennemodule FAM14 ontvangt en controleert alle telegrammen van de EnOcean Funk sensoren en repeaters binnen zijn ontvangstbereik en stuurt deze via een RS485-bus naar de aangesloten uitbreidingsactoren. Op de RS485-bus kunnen tot max. 126 kanalen aangesloten worden. Koppeling van bus en voeding d.m.v. de geleiderbruggen. Op de voorkant van de FAM14 zit een mini-usb aansluiting die voor het koppelen van de PC en het configureren van de apparaten met behulp van de software PC-tool dient. Back-up van de gegevens is hiermee ook mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Andere bussystemen
Nom. (meet)spanning
Bussysteem KNX
Breedte in module-eenheden
Met geïntegreerd GSM-modem
Bussysteem radiofrequent
Met display
Bussysteem LON
Aantal geïntegreerde uitgangskanalen
Aantal geïntegreerde ingangskanalen
Bussysteem Powerline
Aantal seriële interfaces
Met geïntegreerde DCF-klok
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)