inclusief netadapterBedoeld gebruikVisualisatie en bediening van KNX systemen via apparaten met HTML5 compatibel browser of app (iOS, Android), bijvoorbeeld Smart Control (art.nr.: SC 5 SW, SC 0081 U), smartphone, tablet, laptop, PC etc.Visualiseren en bedienen van Philips Hue SystemenBedrijf in lokale IP-netwerken, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen, of met statisch IP-adres (IPv4)Gebruik binnenshuis ProducteigenschappenWebsvisualisatie van de KNX installatie voor statusweergave en bediening (SV-Home)Aanbevolen gelijktijdige toegang van max. 10 verschillende Clients op de SV HomeGeïntegreerde webbased inbedrijfname tool (SV-control)Eenvoudig opzetten van een voorgeconfigureerd bedienoppervlak, geoptimaliseerd voor gebruik thuis en kleine commerciële toepassingenGrafische bedienelementen, keuze uit de meegeleverde symboolbibliothekenImport van groepsadressen (driestappen) via OPC-import (ETS3, ETS4, ETS5)Handmatige invoer van groepsadressen is ook mogelijk32 ruimtes320 dynamische functies (max. 1600 datapunten)32 actiegroepen320 configureerbare acties (max. 32 functies per actie)- Gedefineerd door de gebruiker- Tijdschakelfunctie- Statuslogica- Gebeurtenisafhankelijk- AstroAanmaken van maximaal 24 gebruikers met verschillende rollen en rechtenOpslag van gegevens (bijv. temperatuurwaarden) en maken van diagrammen (weergave van diagrammen niet mogelijk met SC 5 SW)Verbonden met KNX-bus via interface (art.nr. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R), niet meegeleverdIntegratie van Philips Hue systemen in de KNX installatieKoppelen aan de Philips Hue via de Philips Hue BridgeIntegratie van SONOS luidsprekers in de KNX installatieIntegratie van de taalservice Amazon Alexa via myJUNG accountIntegratie van de taalservice Google Home via myJUNG accountIntegratie van Samsung SmartThings via myJUNG accountBeveiligde toegang op afstand via myJUNG account (SV-SERVER-L noodzakelijk)Geschikt voor updates en upgrades
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met geïntegreerde DCF-klok
Aantal seriële interfaces
Met geïntegreerd GSM-modem
Bussysteem radiofrequent
Met display
Bussysteem Powerline
Bussysteem LON
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX Secure