Apparaat voor het meten en monitoren van energieverbruik bij maximaal drie kanalen. Er kunnen verschillende fasen worden aangesloten op de kanalen. De gegevens worden verzonden naar de KNX-bus voor analyse en visualisatie. Er is een instelbare energieteller en een totale energieteller voor elk kanaal. Het apparaat slaat de waarden op in het geval van een stroomstoring. Als een van de max. 8 drempelwaarden wordt overschreden, kunnen telegrammen voor energiebesparings- en alarmfuncties via de bus naar verschillende belastingen worden gestuurd. De energiemeter kan extern gemeten energiewaarden (bijv. van andere energiemeters of schakelactuatoren met stroomdetectie) ontvangen via de KNX-bus en deze optellen. Geschikt voor installatie op DIN-rails TH35 conform EN 60715. Met schroefklemmen. KNX-softwarefuncties:. Functies per kanaal: Aanpasbare energie-eenheid (Wh/kWh). Energiemeter (resetbaar). Totale energiemeter. Aanpasbare transmissie van vermogens- en stroomwaarden. Energiebesparende functie: telegrammen om energie te besparen. (schakelobject, waardeobject, dimobject, scèneobject en temperatuurobject) worden verzonden wanneer een van de maximaal 8 drempelwaarden wordt overschreden. 8 afzonderlijk aanpasbare drempelwaarden met tolerantie (selecteerbaar via object). Afstelbare toleranties en vertragingen. Alarmfunctie: er worden alarmen gestuurd wanneer de huidige waarden boven of onder de drempelwaarden komen. Afstelbare toleranties en vertragingen. Functies voor alle kanalen: Verbruikswaarden met tijdstempel. De tijd kan worden ontvangen via een externe KNX-timer. Afstelbare nominale spanning (210-240 V). 4 energietellers afzonderlijk te tellen, afhankelijk van het tarief. Optelling van de energiewaarden van verschillende kanalen en externe energiewaarden. Statusreacties met betrekking tot busspanningsuitval, overschrijding van vermogen, totaal vermogen en tariefmeters. Energiemeting: Aantal kanalen: 3. Nominale spanning: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Max. stroom per kanaa
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Tariefomschakeling
Bussysteem KNX
Reactief vermogen
Andere bussystemen
Bussysteem Powerline
Aansluitwijze
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nauwkeurigheidsklasse
Bussysteem LON
Goedkeuring volgens PTB
Radiofrequent bidirectioneel
Bussysteem radiofrequent
S0 impulsinterface