Frequentieregelaar, Typekenner: DC1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 1-fase, 240 V AC, 1-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 2.3 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 230 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 0.37 kW, 150 % Overbelasting: IM = 2 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 220 - 240 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 0.5 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 2.2 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): SmartWire-DT, Uitrusting: 7-segment-display, bouwgrootte: FS1, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal analoge uitgangen
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Diepte
Nom. uitgangsstroom I2N
Met bedieningselement
Met PC-aansluiting
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal analoge ingangen
Breedte
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal digitale uitgangen
Met optische interface
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor CAN
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA