Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Constante lichtstroom regeling
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Kleurweergave-index
70-79
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal behuizing
Aluminium
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor klemmontage
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
59 - lm
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Flikkerende waarde Pst LM
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee