Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
70-79
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
95 - lm
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimbaar met push-button
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Flikkerende waarde Pst LM
1
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee