Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Verstelbaarheid
Draaibaar
Geschikt voor lampvermogen
1 - 39 W
Specifieke lichtstroom armatuur
77 - 77 lm/W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3000 - 3000 lm
Max. systeemvermogen
39 W
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor truss montage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee