Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor lampvermogen
29 - 29 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Materiaal behuizing
Aluminium
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. systeemvermogen
29 W
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Bediening via Bluetooth
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
89 - 89 lm/W
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2600 - 2600 lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee