Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor lampvermogen
102 - 126 W
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Max. systeemvermogen
121 W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
8
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
169 - 169 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
75 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
20500 - 20500 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
6
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Lichtstroom regelbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee