Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lampvermogen
127 - 157 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurweergave-index
80-89
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
75 %
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. systeemvermogen
144 W
Specifieke lichtstroom armatuur
174 - 174 lm/W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
6
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
8
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
25000 - 25000 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Dimbaar met push-button
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee