Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor lampvermogen
164 - 203 W
Nom. stroom
870 - 1070 mA
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Lichtverdeling
Symmetrisch
Max. systeemvermogen
182 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Constante lichtstroom regeling
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
6
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
75 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
170 - 170 lm/W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
10
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
31000 - 31000 lm
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee