Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen
26 W
Dimming programmeerbaar
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Google Assistant
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Bediening via Bluetooth
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C