Geschikt voor lampvermogen
5.9 - 5.9 W
Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor truss montage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. stroom
166.25 - 183.75 mA
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtverdeling
Symmetrisch
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Max. systeemvermogen
7.2 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Verblindingsbegrenzing (UGR)
30
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
800 - 800 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
68
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Flikkerende waarde Pst LM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Inbouwdiameter
68 - 72 mm
Lichtsterkte
1769.2 - 1769.2 cd
Totale harmonische vervorming (THD)
45 %