De DOWNUNDER OUT LED M antraciet 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 233625 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand inbouw. De DOWNUNDER OUT LED M antraciet 1xLED 3000K is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP55.
De afmetingen van dit product zijn: 7,0 x 14,0 x 5,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand. Maatvoering van de inbouwopening: 12,6 cm. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 7,0 cm.
De DOWNUNDER OUT LED M antraciet 1xLED 3000K werkt op 230 VAC.
Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Met lichtsensor
Breedte
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Met bewegingssensor
Materiaal behuizing
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor wandmontage
Spanningstype
Inbouwbreedte
Geschikt voor lampvermogen
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar DMX
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Met lichtbron
Soort bedrading
Hoogte/diepte
Met IFTTT ondersteuning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Inbouwlengte
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Touch and Dim
Nom. spanning
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. stroom
Met luchtsleuven
Constante lichtstroom regeling
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DSI
Kleurtemperatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor plafondmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Inbouwhoogte/diepte
Dimming fabrikantspecifiek
Max. systeemvermogen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met push-button
Dimbaar RF
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Zigbee
Oppervlaktebescherming behuizing
Stralingshoek regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Casambi
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1