De POWER TRAIL-LITE round edelstaal 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 228332 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, woningen, openbare ruimte, horeca, buiten. Dit bodeminbouwarmatuur is bedoeld voor wand inbouw en vloer inbouw. De POWER TRAIL-LITE rond edelstaal 1xLED 3000K is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP67.
De afmetingen van dit product zijn: 4,2 x 7,0 cm (Ø). U monteert dit bodeminbouwarmatuur in de vloer. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 9,0 cm.
Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd (1 x 1W PowerLED).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte/diepte
Lengte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Spanningstype
Breedte
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Met IFTTT ondersteuning
Lamptype
Buitendiameter
Materiaal behuizing
Soort bedrading
Kleurweergave-index
Inbouwbreedte
Lichtverdeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Max. oppervlaktetemperatuur
Geschikt voor lampvermogen
Lichtkleur
Dimbaar RF
Beschermingsgraad (IP)
Inbouwdiameter
Slagvastheid
Dimbaar 1-10 V
Met lichtbron
Richtbaar
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DMX
Kleurtemperatuur
Inbouwlengte
Dimming programmeerbaar
Bediening via Bluetooth
Max. systeemvermogen
Dimbaar Touch and Dim
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar LineSwitch
Overrijdbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseaansnijding
Nom. stroom
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met push-button
Compatible met Apple HomeKit
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Casambi
Dimbaar 0-10 V
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Inbouwhoogte/diepte
Compatible met Google Assistant
Dimming fabrikantspecifiek
Stralingshoek regelbaar