Materiaal behuizing
Kunststof
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor truss montage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
2700 - K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. systeemvermogen
5.5 W
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
550 - lm
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
57000 h
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeler
Refractorlens
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
222
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
90 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
132
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Casambi
Nee