Bit- en steeksleutelassortiment, 28-delig, in aansprekende compacte tweekleurige kunststof doos, steeksleutel en ratel van chroomvanadiumstaal, speciaal gehard, hoogglanzend gepolijst en hard verchroomd, inhoud: telkens 1 stuk, twaalfkantsteeksleutelinzetstukken met 1/4"vierkantaandrijving: 4 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, miniratel met omschakelaar en Quick-Release 1/4"-vierkantaandrijving, schroefbits van speciaal S2-staal, 25 mm lang, telkens één bit, voor sleufkopschroeven 4-5-6 mm, voor kruiskopschroeven PHILLIPS PH1-PH2-PH3, voor kruiskopschroeven Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3, voor binnenzeskant-(binnenzeskant-) schroeven 4 - 5 - 6 mm, bithouder met snelsluiting, 55 mm lang, voor handmatig en machinaal gebruik, adapter van 1/4"-vierkantaandrijving (bijv. voor ratel) voor 1/4"-zeskantaandrijving (bijv. voor schroefbits), 25 mm lang
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitmaat
Verpakking
Totaal aantal gereedschappen
Aantal doppen voor schroevendraaier
Aantal dopsleutels
Oppervlaktebescherming
Met ratelsleutel
Aantal zeskant doppen