In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
β¬Β 132,71 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Kabelschaar Γ52mm 400mmΒ² 700202
Artikelnr.: 2700531804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kabelschaar Γ8mm 16mmΒ² 700278
Artikelnr.: 2700531826
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Zijkniptang premium 2-in-1 165mm GeΓ―soleerd 1000 V 790222
Artikelnr.: 2700532286
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline AUTOMATISCHE KABELKNIPPER PREMIUM Γ18mm 50mmΒ² GeΓ―soleerd 1000 V 790036
Artikelnr.: 2700532261
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Multi-stripper 0.5 - 6mmΒ² 700186
Artikelnr.: 2700531795
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kabelmes met haak 790008
Artikelnr.: 2700532248
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Coaxstripper 700857
Artikelnr.: 2700532011
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Versterkte kniptang premium 172mm GeΓ―soleerd 1000 V 790230
Artikelnr.: 2700532292
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Zijkniptang premium 147mm GeΓ―soleerd 1000 V 790220
Artikelnr.: 2700532284
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Zijkniptang premium 167mm GeΓ―soleerd 1000 V 790221
Artikelnr.: 2700532285
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Onze kabeltang met ratelsysteem, met een maximale capaciteit voor het knippen van koperen en aluminium kabels tot een diameter van 32 mm, is een handig gereedschap voor professionals in de elektrische en bouwsector.
Deze tang biedt verschillende voordelen die je werkzaamheden aanzienlijk zullen vergemakkelijken:
1. **Dubbele kracht**: Het ratelsysteem van de tang zorgt voor dubbele kracht tijdens het knippen, waardoor het knipeffect wordt verminderd. Hierdoor kun je moeiteloos kabels knippen, zelfs van grotere diameter.
2. **Snijvermogen**: Deze kabeltang is geschikt voor het knippen van koperen kabels met een maximale doorsnede van 150 mm² en aluminium kabels met een maximale doorsnede van 240 mm². Het is belangrijk om altijd de kabeldiameters en aanbevolen maximum doorsneden in acht te nemen om veilig en efficiënt te werken.
3. **Smering**: We adviseren om regelmatig het aandrijfmechanisme van de lemmetten te smeren om de soepele werking van de tang te behouden en de levensduur te verlengen. Belangrijk om te vermelden is dat deze tang niet geschikt is voor het snijden van stalen draden en kabels. Voor het nauwkeurig en efficiënt knippen van koperen en aluminium kabels tot 32 mm in diameter, is onze kabeltang met ratelsysteem de juiste keuze.
Bestel vandaag nog en ervaar het gemak en de precisie die deze tang biedt bij jouw dagelijkse werkzaamheden.
Tip!: Als u fijndradige geleiders dient te knippen, dan adviseren wij u onze andere kabelschaar van BizLine - namelijk de BIZ 781042 die daarvoor beter geschikt zal zijn.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
27110000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203125
|
Kabelschaar |
|
| Geschikt voor fijndradige geleider |
Nee
|
| Geschikt voor max. kabeldiameter |
32 mm
|
| Max. kabeldoorsnede |
240 mmΒ²
|
| Geschikt voor meerdraads geleider |
Ja
|
| Totale lengte |
254 mm
|
| Geschikt voor massieve geleider |
Ja
|
| Geschikt voor staaldraadomvlechting |
Nee
|
| GeΓ―soleerd 1000 V |
Nee
|
|---|---|
| Greepuitvoering |
1-Component
|
| GeΓ―soleerd |
Nee
|
| Met aanslagbescherming |
Nee
|
| Uitvoering/bediening |
Mechanisch. eenhand
|
| Snijblok verwisselbaar |
Nee
|
| Snijkop verwisselbaar |
Nee
|
| Met draadstripfunctie |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Β
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.