Kabelschaar Kabelschaar (201 Artikelen)


Bizline Kabelschaar Ø8mm 16mm² 700278
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kabelschaar Ø52mm 400mm² 700202
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Versterkte kabelschaar Ø21mm 70mm² 700001
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Kabelschaar 70mm² 120100
Toevoegen aan bestellijst

€ 60,07 / STK

Cimco Kabelschaar tweetrapssnijbereik Ø12mm Geïsoleerd 1000 V 120112
Toevoegen aan bestellijst
Weidmuller Cutting Kabelkniptang Geïsoleerd 1000 V 9002650000
Toevoegen aan bestellijst
Intercable kabelschaar + safetyhouder 16020-F1
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschaar Ø26mm 0mm² 900093131
Toevoegen aan bestellijst
Intercable Kabelschaar D22/70mm² 200mm
Toevoegen aan bestellijst
Intercable Kabelschaar Ø40mm STILO-S40
Toevoegen aan bestellijst
Intercable MS Kabelschaar Ø54mm MSR54
Toevoegen aan bestellijst
Weicon Kabelschaar 50mm² 52000035W
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kabelschaar Ø32mm 240mm² 700011
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kniptang Ø32mm 0mm² 900088804
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Kabelschaar 120168
Toevoegen aan bestellijst

€ 186,18 / STK

Cimco Ratel Kabelschaar max diameter Ø60mm 400mm² 120178
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Universele schaar kunststoffen reservemes 120216
Toevoegen aan bestellijst
Cimco KABELSCHAAR Ø25mm 70mm² Geïsoleerd 1000 V 120202
Toevoegen aan bestellijst
Knipex K1161 Kabelschaar Ø20mm 70mm² Geïsoleerd 1000 V 330475
Toevoegen aan bestellijst