Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Superontmantelaars, zowel de punten van het binnenliggende kabelmes alsook de klingen van de opgezette beugelklingen zijn gecoat met titaannitride. Bij ca. 500 °C wordt in de vacuümkamer met het PVD-procedé titaniumnitride op de kling gedampt. Door de geringere oppervlaktestructuur en de extreem hoge hardheid worden uitstekende glij-eigenschappen en een hoge slijtvastheid bereikt. Messen met TiN-coating hebben een aanzienlijk hogere houdbaarheid en kunnen met een hogere snijcapaciteit worden gebruikt. Met rond- en langssnijder, stripgedeelte en inklapbaar extra mes, strippen: Kabels met een diameter van 8 - 13 mm, bijv.: 7 x 1,5 mm2 of 5 x 2,5 mm2, strippen: 0,2 ? 0,3 ? 0,8 mm diameter, 1,5 ? 2,5 ? 4 mm2
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rondsnede
Kerfdiepte instelbaar
Verwisselbare messen
Spiraalsnede
Stripbereik diameter
Langssnede
Min. AWG-maat