Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Innovatief beugel-wisselsysteem
Zichtbare rondsnede
Automatische mes-bescherming
Met een bereik van 4 tot 70 mm Ø
Wordt standaard geleverd met een beugel voor kabel van 8 - 28 mm
Overige beugels zijn los verkrijgbaar
Met het kabelmes System 4-70 begint er een nieuw tijdperk. Meer veiligheid, meer comfort, meer flexibiliteit - de nieuwe generatie van het kabelmes met diverse nieuwe opties.
Meer flexibiliteit: Dankzij het beugel wisselsysteem kunnen beugels in een handomdraai worden verwisseld. Steek een wisselbeugel in de opening waardoor de gemonteerde beugel wordt ontgrendeld en kan worden verwijdert. Schuif vervolgens de wisselbeugel in het kabelmes tot deze vergrendeld.
Meer comfort: Dankzij de uitsparing in de beugel kan worden gekeken of de diepte van het mes goed staat ingesteld.
Meer veiligheid: Het haakmes kom alleen uit zijn vergrendeling als de vergrendeling van het mes tegen de kabelmantel wordt gedrukt.
Grotere veiligheid: Alleen als de schuif richting het geopende hangslot staat kan de vergrendeling worden teruggedrongen in de behuizing, staat de schuif in een andere positie dan wordt de vergrendeling geblokkeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rondsnede
Kerfdiepte instelbaar
Verwisselbare messen
Langssnede
Spiraalsnede
Stripbereik diameter