Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Indicator voor draaiveldrichting
  5. 44020051
  • 
Productvideo's
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051
Productafbeelding
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051
 Vorige
  

 Volgende
Indicator voor draaiveldrichting - Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 - 44020051
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051 
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051
Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051
BENNING

Benning Contactloze fase-draaiveldtester 200 - 1000V 44020051

Artikelnr.: 
2850194383
Lev. nr.: 
44020051
EAN nr.: 
4014651200517
Producttype: 
020051

Brutoprijs

€ 74,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Compact en eenvoudig testapparaat voor huishoudelijk, commercieel en industrieel gebruik, ideaal voor een snelle foutdiagnose
Controle fasespanning op contactdozen, testen draaiveldrichting, vaststellen fasegelijkheid en localisatie van kabelbreuken
De knipperfrequentie van de LED-teststaaf en de frequentie van het geluidssignaal nemen toe naarmate de aanliggende spanning stijgt
Contactloos testen, geen contact met de elektrische geleider vereist
Breukvaste ABS-behuizing en eenvoudige bediening


Indicatie: Optisch via LED-teststaaf, akoestisch via zoemer
Draaiveldrichting: Groene LED-teststaaf = draaiveld rechts, Rode LED-teststaaf = draaiveld links
Fasetest: Rode LED-teststaaf knipperend/zoemer
Fasegelijkheid: Groene LED-teststaaf knipperend
Spanningsbereik: 200 V - 1000 V AC
Frequentiebereik: 45 - 65 Hz
Kabelbreukdetector: Rode LED-teststaaf/zoemer
Veiligheid: DIN EN 61010-1
Meetcategorie: CAT IV 600V, CAT III 1000V
AAN/UIT-schakelaar: Met stand-by-LED voor fase- en draaiveldtest
Automatische uitschakeling: 5 minuten
Batterijvoeding: 2 x 1,5 V batterij, type AAA/IEC LR03
Afmetingen: Ca. 153 x 20 x 25 mm
Gewicht: Ca. 40 gram
Inclusief clip, batterijen en gebruiksaanwijzing


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300495
UNSPSC Code 41113600
Indicator voor draaiveldrichting
Frequentie 45 - 65 Hz
Indicatie/aanduiding Led
 
Aanduiding drie fases Nee
Contactloze herkenning draairichting Ja
Spanning 200 - 1000 V
Motordraairichtingstester Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company