Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
RUNPO Inspectiecamera RC2 10m incl. Koffer Multifunctionele Inspectiecamera met 6 geïntegreerde LED's. De camerasonde heeft een Extra grote 3,5"-TFT LCD 16M Color Display, beschermingsklasse IP67 . een gebruiksduur van 6 uur en zit ingesloten in robuuste RVS kop (Ø 12 mm / L 28 mm) met RTG Ø 6 mm aansluiting. Compatibel met alle RUNPOTEC producten met schroefdraad RTG x 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, glasvezelprofielen 4,5mm, 6mm, 7,5mm, 9mm, 11mm en15mm) Toepassing: Voor buisinspectie over lange afstanden tot 30m. Vanaf 14 mm binnendiameter (komt overeen met een buisdiameter van 20 mm), maar ook voor grotere buisdoorsneden (ventilatiesystemen, drainagesystemen, rioleringen, enz.:.). In combinatie met de RUNPOSTICKS uitstekend geschikt voor holle wandinspecties, verlaagde plafonds (via hoge plafondprofielen), schacht- en vloerkanalen, onderhoud en installatieinspectie. Bijgevoegde toebehoren: RUNPOGLEITER met schroefdraad FUNKTIONSGLEITER High-performance 320-lumen oplaadbare LED lamp Magnetisch Vang-set Verbindingshuls set, RTG Ø 6 (eindhuls, binnen en buitenschroefdraad) RVS Vanghaak Flexibele aansluiting 12cm RTG Ø6mm Dual-USB oplaad adapter 12 V Dual-USB oplaad adapter 230 V Micro geheugenkaart 8 GB USB / Micro-USB oplaadkabel 1 m voor LED Acculamp USB / Micro-USB oplaadkabel 3 m RC 2 draadbevestiging
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Video-opname
Met geheugen functie
Diameter camerasonde
USB aansluiting
Met haspel
Beeldschermgrootte
Model
Aantal pixels, horizontaal
Lengte
Max. gebruiksduur batterij
MicroSD-kaartslot
Aantal pixels, verticaal
Afstandsmeting
SD-kaartslot
Openingshoek camera
Beschermingsgraad (IP) sonde
Met ingebouwde lamp
Camera voorwaarts gericht
Beschermingsgraad (IP) display unit