Adereindhuls Adereindhuls (1685 Artikelen)

Bestel uw adereindhulzen bij Rexel

Bij Rexel bieden we een uitgebreid assortiment adereindhulzen voor het veilig en efficiënt verbinden van kabels in uw elektrische installaties. De adereindhulzen zijn ontworpen om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van uw verbindingen te waarborgen, waardoor u verzekerd bent van een optimale stroomgeleiding en een langere levensduur van uw installaties. Of u nu op zoek bent naar geïsoleerde of niet-geïsoleerde adereindhulzen, bij Rexel vindt u een breed scala aan opties die voldoen aan de hoogste normen. De adereindhulzen zijn beschikbaar in diverse maten om aan uw specifieke behoeften te voldoen, waaronder 16mm², 25mm² en 6mm². Wij leveren o.a. de merken Klauke, Conex en Intercable.

Bekijk meer

Filters

Verberg filters

Bizline Adereindhuls 6mm2 groen
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 6mm2 geel dubbel
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 10mm² bruin
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 1,5mm2 zwart
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 2,5mm2 grijs
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 16mm² wit
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 1mm2 rood
Toevoegen aan bestellijst
Bizline ADEREINDHULS 10MM2 ROOD DUBBEL
Toevoegen aan bestellijst
Bizline ADEREINDHULS 4MM2 ORANJE
Toevoegen aan bestellijst
Bizline ADEREINDHULS 1MM2 ROOD DUBBEL
Toevoegen aan bestellijst