In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze nieuwe buitenkoelunit ontworpen door Schneider Electric, is perfect geschikt voor automatisering & sturing en elektrische distributiepanelen, geïnstalleerd buiten en in ruwe omgevingen. Het is slim, compact en betrouwbaar. Voor internationale zakelijke doeleinden voldoet het aan IEC14511 en UL60335-1 & UL60335-2-40. Dit koelapparaat is gemaakt door Steel protected, en biedt een interne IP55. Het koelvermogen L35-35 is 1650W volgens EN 14511. De voedingsspanning is 230V, 50/60Hz, 1 fase. De native Modbus-connectiviteit is 100% compatibel met elk SCADA-systeem. Waarschuwingen op afstand en bedrijfsgegevens maken het productieproces betrouwbaarder met minder uitvaltijden, met een snellere en gemakkelijkere probleembevestiging en een langere levensduur van de elektrische componenten. De nieuwe Connected Cooling Units zijn ook gekoppeld aan Software’s en Services, zoals ProClima Web of IGE XAO kostuums. Door deze tools te gebruiken, in slechts enkele minuten, is het mogelijk om één the
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Model
Breedte
Functie master/slave
Hoogte
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Spanningstype
Toerentalgeregeld
Met verwarmingsfunctie
Luchtdebiet koelen