Deze TeSys GV elektrische beveilgingsunit met MN minimumspanningsspoel , 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz is geschikt voor motorstroomonderbrekers GV2, GV3. Deze nulspanningsspoel schakelt de installatieautomaat uit wanneer de stuurspanning onder 0,35 Uc zakt en heeft een drempel voor mogelijke opening tussen 0,35-0,7 Uc. Het sluiten van de stroomonderbreker is mogelijk wanneer de stuurspanning in de grenswaarden 0,85-1,1 Uc ligt. Te monteren aan de rechterzijde van de automaat, aansluiting via veerklemmen. Gecertificeerd in uiteenlopende normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) en voorzien van het Green Premium ecolabel (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Geschikt voor vermogensschakelaar
Geschikt voor lastschakelaar
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Geschikt voor overbelastingsrelais
Aantal contacten als maakcontact
Vertraagd
Aantal contacten als wisselcontact
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact