Dit product maakt deel uit van het Lexium-gamma, een aanbod van servo-aandrijvingen en servomotoren. De 6-polige AC servomotor heeft een laag traagheidsmoment met maximale mechanische snelheid van 9000rpm en IP54 parallel geschakelde as zonder vasthoudrem. Het heeft een single-turn (131072 punten/turn) SinCos Hiperface hoge-res absolute encoder die een hoekige aspositie nauwkeurig geeft, minder dan ±1.3arc min. BSH-servomotor voldoet aan de eisen voor precisie en hoge dynamische prestaties vanwege de lage inertie van de rotor. Het is compact en biedt een hoge stroomdichtheid. Het is een synchrone servomotor met 480V voedingsspanning, 1,2A continue stopstroom, 0,67W maximaal continu vermogen en 0,8N.m tot 0,9N.m continue stopkoppel. De asafmetingen zijn 9mm (diameter) x 20mm (lengte). Het is ingericht met rechte connectoren voor elektrische aansluiting. Het is een product met een IP50-rating. De afmetingen zijn 154,5 mm (lengte) x 55 mm (breedte), met een cirkeldiameter van 63 mm van he
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. (meet)frequentie
Geschikt voor frequentieregeling
Model
Startkoppel verhouding
Aanloopstroom verhouding
Aantal polen
Aantal fasen
Spanningstype
Beschermingsgraad (IP)
Nom. draaimoment
Meettoerental bij meetfrequentie
Met positieve temperatuurcoefficient weerstand (PTC)
Breekkoppel verhouding
Bedrijfstemperatuur
Intrinsieke veiligheid (IS)
Nom. (meet)spanning
Met poging tot inbraak temperatuur detector (RTD)
As eind-type
Overbelastbaarheid
Meetvermogen bij meetfrequentie
Met anticondens