Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 317,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103206
|
Motorstarter combinatie |
|
| Diepte |
150 mm
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Breedte |
54 mm
|
| Geschikt voor noodstop |
Nee
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie |
20 A
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
0
|
| Met transformator |
Nee
|
| Externe reset mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Aantal commandoposities |
0
|
| Hoogte |
220 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
16 - A
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal signaallampen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
250 - V
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
250 - V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Met zekering |
Nee
|
| Met kortsluitactivering |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
250 - V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Type stuurspanning |
AC/DC
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.