Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 210,44 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-7-3M
Artikelnr: 2850067406
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek
Artikelnr: 2850067408
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-5-1M
Artikelnr: 2850067403
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-9-3M
Artikelnr: 2850067407
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-4-1M
Artikelnr: 2850067404
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-3-3M
Artikelnr: 2850044327
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-8-3M
Artikelnr: 2850044329
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-7
Artikelnr: 2850044298
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek
Artikelnr: 2850044301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact BRIDGE-8
Artikelnr: 2850044299
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121008
|
Motorstarter combinatie |
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
1
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
0.18 - 2.4 A
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie |
2.4 A
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
1
|
| Met kortsluitactivering |
Nee
|
| Hoogte |
107 mm
|
| Externe reset mogelijk |
Ja
|
| Aanloopklasse |
CLASS 10
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
19.2 - 19.2 V
|
|---|---|
| Diepte |
114 mm
|
| Geschikt voor noodstop |
Ja
|
| Breedte |
22.5 mm
|
| Type stuurspanning |
DC
|
| Type motorstarter |
Omkeerstarter
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.