Beschermingsgraad (IP)
IP65
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
4 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Geschikt voor railmontage
Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
9 A
Met kortsluitactivering
Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie
9 A
Aantal commandoposities
2
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Externe reset mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
40 °C
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
4 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
2.2 kW
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
230 - V
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
5.5 kW
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
230 - V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Type motorstarter
Directstarter