Beschermingsgraad (IP)
IP20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
18.5 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
38 A
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal commandoposities
3
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Externe reset mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Nom. bedrijfsstroom Ie
38 A
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
24 - V
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 2
Geschikt voor noodstop
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Nom. stuurspanning bij DC
24 - V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
25000 A
Met kortsluitactivering
Ja
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
18.5 kW
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
70 °C
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
18.5 kW
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
25000 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
9 kW
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
4000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
10000 A
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
24 - V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Type motorstarter
Directstarter