Instelbereik overbelastingsbeveiliging
1.1 - 1.6 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0.55 kW
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal commandoposities
1
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
1.5 A
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie
1.5 A
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geschikt voor noodstop
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Externe reset mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Nom. stuurspanning bij DC
24 - 24 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Met kortsluitactivering
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
60 °C
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
65000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
150000 A
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 2
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
150000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
30000 A