Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Nee
Met potentiaalscheiding
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ingangsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0