Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
4
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ingangsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroef-/veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Max. primaire stroom bij DC
2.9 A
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Aantal HW-interfaces Wireless
0