Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Met inplug-modules, overige
Ja
Met potentiaalscheiding
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal interfaces PROFINET
2
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ingangsspanning bij DC
24 - 24 V
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Max. primaire stroom bij DC
0.5 A
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee