Netwerkswitch met 16 PoE-poorten + 4 uplinks + 2 gigabit SFP-slots. Opmerking: compatibel met het ViP-systeem vanaf ECN 001.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Power over Ethernet
Aantal max. stapelbare switches
Aantal poorten 100Mbps SC
Breedte
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Aantal poorten 100Mbps ST
Hoogte
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Max. opgenomen vermogen
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Diepte
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Layer 2
Managebaar
Aantal moduleslots
Ethernet
Layer 3
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal PoE-poorten
Max. PoE-vermogen
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 100 Mbps POF
Beschermingsgraad (IP)
Redundante stroomvoorziening
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Aantal overige poorten
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483