De GGM GS200 Smart Switches Web manageable is speciaal ontworpen voor modern gebruik van convergente IP-netwerken. Dankzij de grote verscheidenheid aan configuraties van poorten en krachtige Level 2-functionaliteiten ondersteunen ze tegelijkertijd multimediastreaming, multicast-flow, beveiliging en alle andere bandbreedte-intensieve toepassingen. De GGM GS200 Smart Switches bieden Gigabit niet-blokkerende bandbreedte tegen een betaalbare prijs. Geavanceerde niveau 2 functionaliteiten Dankzij hun Level 2-functionaliteiten integreren de GGM GS200 Smart Switches perfect in moderne IP-netwerken: Volledig beheer van VLAN-netwerksegmentatie Integratie van QoS-functies voor optimale debietprioriteit Hoge doorslagvastheid dankzij Spanning Tree-technologie Detectie en quarantaine van lussen Diagnosesysteem voor de kabels voor een netwerk dat altijd efficiënt is Beveiliging van het netwerk De GGM GS200 Smart Switches beschikken over de nieuwste technologieën die een hoge netwerkbeveiliging garanderen: RADIUS 802.1x-verificatie geeft sterke authenticatie aan de netwerkgebruikers ACL-beheer verbetert de beveiliging en het netwerkbeheer ARP-pakketinspectie om usurpatie en aanvallen op het netwerk te voorkomen DHCP-snooping-functionaliteit vermijdt toevlucht tot DHCP-piraten
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Power over Ethernet
Aantal max. stapelbare switches
Aantal moduleslots
Aantal overige poorten
Aantal PoE-poorten
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 100 Mbps POF
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 100Mbps ST
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Diepte
Ethernet
Hoogte
Layer 2
Layer 3
Managebaar
Max. opgenomen vermogen
Max. PoE-vermogen
Redundante stroomvoorziening