In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 743,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 2000/5a du rail 54x102
Artikelnr.: 2700155094
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 2000/5a du rail 38x127
Artikelnr.: 2700155081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 400/5a kabel/rail
Artikelnr.: 2700155108
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Pm5561 thd rs485 dl eth 2do,4di 4ct mid
Artikelnr.: 2700155140
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 3000/5a du rail 52x127
Artikelnr.: 2700155086
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 60/5a kabel dia.21 trop
Artikelnr.: 2700155059
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 1000/5a du rail 32x65
Artikelnr.: 2700155075
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 2000/5a du rail 38x102
Artikelnr.: 2700155097
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 250/5a kabel/rail
Artikelnr.: 2700155100
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 1000/5a du rail 34x84
Artikelnr.: 2700155088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102107
|
Multifunctionele paneelmeter |
|
| Voltmeter |
Ja
|
| Diepte |
89 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Montagewijze |
Frontmontage
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Hoogte |
101.2 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Display |
LCD
|
| Voedingsspanning bij DC |
125 - V
|
| Model |
Meetwaardeomvormer
|
| Breedte |
112 mm
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Werkelijk vermogen meter |
Ja
|
| Meetwaardegeheugen |
Ja
|
| Meting eerste harmonische component |
Ja
|
| Schermresolutie (horizontaal) |
128 px
|
| Max. stroom (Imax) |
10 A
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Fasehoek (cos phi) |
Nee
|
| Aantal spanning meetingangen |
4
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
100 - V
|
| Aantal ethernet-aansluitingen |
0
|
| Vermogensfactor |
Ja
|
| Frequentiemeter |
Ja
|
| Blindvermogenmeter |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
100 - V
|
| Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22 |
0.2S
|
|---|---|
| Pooltype |
Drieleider/vierleider
|
| Met toerentalmeter |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
0.82 - 3.31 mm²
|
| Bemonsteringsfrequentie |
12800 Hz
|
| Schijnvermogen |
Ja
|
| Met auditrapport (Audit log) |
Ja
|
| Met communicatie-interface KNX |
Nee
|
| Pulsuitgang |
Optisch
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Aantal huidige meetingangen |
8
|
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) |
Nee
|
| Nom. stroom (In) |
5 A
|
| Geschikt voor RJ-stekker |
Nee
|
| Frequentiemeetbereik |
45 - Hz
|
| Aantal digitale ingangen |
2
|
| Ampèremeter |
Ja
|
| Weergave op afstand |
Nee
|
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) |
Ja
|
| Impulsteller |
Nee
|
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol |
Ja
|
| Met communicatie-interface RS-485 |
Ja
|
| Geijkt |
Nee
|
| Meettype belastingscurve |
Ja
|
| Schermresolutie (verticaal) |
128 px
|
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub |
Nee
|
| Met firmware ondertekening |
Nee
|
| Met communicatie-interface M-bus |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.