Aantal analoge ingangen
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
24
Aantal digitale uitgangen
24
Spanningstype voedingsspanning
AC
Geschikt voor railmontage
Ja
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.065 ms
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Met optische interface
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - 240 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - 240 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee