warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC toebehoren, CPU's, software en overig
  5. Industriële PC
  6. HMIDM6800WCCTO
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP
 Vorige
 Volgende
Industriële PC - Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP - HMIDM6800WCCTO
Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP
Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP
Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP
Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Display module 19w Full HD PCAP

Artikelnr.: 
2850585375
Lev. nr.: 
HMIDM6800WCCTO
EAN nr.: 
3606481041678
Producttype: 
HMIDM6800WCCTO

Brutoprijs

€ 1.480,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit industriële display behoort tot de Harmony HMI P6-serie van Schneider Electric. Dit 2-punts multi-touch geprojecteerde capacitieve HMIDM6-display heeft een glazen bovenoppervlak met achtergrondverlichting van 50.000 uur. Deze is verkrijgbaar als geconfigureerd-op-bestelling in het online productselectietool. Dit is een 18,5 inch breed scherm van 16 miljoen kleuren en een resolutie van 1.920 × 1.080 pixels (FHD). Er zijn drie configuraties van de aanraakmodus beschikbaar: Standaardmodus, Handschoenmodus en Waterdetectiemodus. De modulariteit van het iPC-display maakt snelle levering, meerdere keuzes, eenvoudigere montage en optimale ergonomie mogelijk. Wanneer het voorpaneel correct in een behuizing is geïnstalleerd, biedt het IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X (alleen voor gebruik binnenshuis met NEMA) en Type 13 beschermingsgraad. Het energieverbruik wanneer dit DM6-display is gekoppeld aan P6 geavanceerde modulaire doos is 170VAMax. (AC-model) en 150WMax. (DC model), met P6 standaard


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102152
Industriële PC
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Diepte 32 mm
Hoogte 293 mm
Met harde schijf Nee
Aantal HW-interfaces USB 1
Breedte 463 mm
Geschikt voor besturingssysteem overige Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal vrije ISA-slots 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Met overige opslagmedia Nee
Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Met geluidskaart Nee
IO-Link Master Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Geschikt voor railmontage Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Aantal vrije AGP-slots 0
Rackmontage mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
 
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Met grafische kaart Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Max. hoofdgeheugen 0 Mbyte
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Aantal vrije PCMCIA-slots 0
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Met disk drive Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aantal overige vrije slots 0
Aantal vrije PCI-slots 0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem Geen
Radio standaard GSM Nee
Frontinbouw mogelijk Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Met optische drive Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Radio standaard UMTS Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Aantal geheugenslots 0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT Nee
Radio standaard GPRS Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company