Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - V
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
1
Aantal HW-interfaces USB
2
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal overige vrije slots
1
Aantal vrije PCMCIA-slots
0
Bedrijfstemperatuur
0 - °C
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Bluetooth-netwerk standaard
Ja
Geheugencapaciteit harde schijf
0 TB
Geschikt voor besturingssysteem LINUX
Ja
Geschikt voor besturingssysteem overige
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows CE
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows ME
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows XP
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Kloksnelheid processor
1.2 GHz
Max. hoofdgeheugen
1000 Mbyte
Met overige opslagmedia
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - V
Voedingsspanning bij DC
0 - V
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Linux
Wand-/directmontage mogelijk
Ja