Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - V
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor railmontage
Nee
Geschikt voor besturingssysteem overige
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Bedrijfstemperatuur
0 - °C
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows ME
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
1
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Max. hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Geheugencapaciteit harde schijf
0 TB
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows CE
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal interfaces PROFINET
0
Geschikt voor besturingssysteem Windows XP
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces USB
2
Voedingsspanning bij DC
0 - V
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee
Aantal vrije PCMCIA-slots
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Geschikt voor besturingssysteem LINUX
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Kloksnelheid processor
1.2 GHz
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Met overige opslagmedia
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Aantal overige vrije slots
1
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Linux