Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - 240 V
Geschikt voor besturingssysteem Windows ME
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Bedrijfstemperatuur
0 - 55 °C
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal vrije PCMCIA-slots
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor besturingssysteem Windows CE
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Geschikt voor besturingssysteem overige
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem LINUX
Nee
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Windows 10
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal overige vrije slots
2
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces USB
5
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Geheugencapaciteit harde schijf
0.016 TB
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Max. hoofdgeheugen
16000 Mbyte
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Met overige opslagmedia
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - 240 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows XP
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Kloksnelheid processor
2 GHz