Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Aantal online/runtime-talen
16
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Multi-user geschikt, runtime
Ja
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
1000 Mbyte
Met Visual Basic scripttaal
Ja
Met programmeerinterfaces
Ja
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
1 GHz
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Met overige scripttalen
Nee
Met OPC-interface, server
Ja
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Met OPC-interface, client
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
SCADA-functionaliteit
Nee
Runtime-besturingssysteem, overige
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee