Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
1000 Mbyte
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Met overige scripttalen
Nee
Multi-user geschikt, runtime
Ja
Aantal online/runtime-talen
16
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
1 GHz
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Met programmeerinterfaces
Ja
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Met Visual Basic scripttaal
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Met OPC-interface, server
Ja
Runtime-besturingssysteem, overige
Ja
SCADA-functionaliteit
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
Met OPC-interface, client
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja