Online configuratie mogelijk
Ja
Geschikt voor web-clients
Ja
Multi-user geschikt, runtime
Ja
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
4000 Mbyte
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
2.5 GHz
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
32
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Aantal online/runtime-talen
70
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Aantal configuratie-/desktoptalen
4
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
2.5 GHz
Aantal configuratie-/runtimetalen
70
Met overige scripttalen
Ja
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
4000 Mbyte
Runtime-besturingssysteem, overige
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Met Visual Basic scripttaal
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Met programmeerinterfaces
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Met OPC-interface, server
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Nee
Met OPC-interface, client
Ja
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee