Online configuratie mogelijk
Ja
Geschikt voor web-clients
Ja
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Multi-user geschikt, runtime
Ja
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
4000 Mbyte
Aantal online/runtime-talen
70
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Aantal configuratie-/desktoptalen
4
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
2.5 GHz
Aantal configuratie-/runtimetalen
70
Met Visual Basic scripttaal
Ja
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
32
Met overige scripttalen
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Met programmeerinterfaces
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
2.5 GHz
Met OPC-interface, server
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Met OPC-interface, client
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
4000 Mbyte
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Runtime-besturingssysteem, overige
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Nee
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja