Online configuratie mogelijk
Ja
Geschikt voor web-clients
Ja
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
4000 Mbyte
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Multi-user geschikt, runtime
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Aantal online/runtime-talen
70
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
32
Aantal configuratie-/runtimetalen
70
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Met overige scripttalen
Ja
Aantal configuratie-/desktoptalen
5
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Nee
Met Visual Basic scripttaal
Ja
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
2.5 GHz
Met programmeerinterfaces
Ja
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Met OPC-interface, server
Ja
Runtime-besturingssysteem, overige
Ja
Met OPC-interface, client
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
2.5 GHz
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
4000 Mbyte
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee