Online configuratie mogelijk
Ja
Geschikt voor web-clients
Ja
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Multi-user geschikt, runtime
Ja
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
32
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Aantal online/runtime-talen
70
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Met Visual Basic scripttaal
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Met overige scripttalen
Ja
Met OPC-interface, server
Ja
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Met programmeerinterfaces
Ja
Aantal configuratie-/runtimetalen
70
Met OPC-interface, client
Ja
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
2.5 GHz
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Aantal configuratie-/desktoptalen
5
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
2.5 GHz
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Runtime-besturingssysteem, overige
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Ja
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee