Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Diepte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning